Eriks
VDL

VDL Bouchon fileté Série: 3.45 PVC-U PN16 3/8"

  • ERIKS:11119564
Image 1
Raccord fileté PVC-U de marque VDL, haute qualité industrielle, conforme aux normes DIN 8063 et ISO 727.

Le PVC-U est un polychlorure de vinyle sans plastifiant, qui se prête donc parfaitement, entre autres, aux installations chimiques et aux applications relatives à l’eau potable, telles que l’industrie alimentaire et des boissons.

À utiliser exclusivement en association avec une colle et un nettoyant PVC-U adaptés, ainsi que des tuyaux et des armatures de qualité similaire.
Ajouter à la liste

1,98 €/ Unitéhors TVA

2,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VDL
Série
3.45
Forme
Embout terminal
Matériau
PVC-U
Diamètre nominale
3/8"
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
60 °C