Eriks
VAN LEEUWEN

VAN LEEUWEN Tube HP sans soudure sans chrome 4X0,5 mm

  • ERIKS:14756122
Image 1
Ajouter à la liste

22,00 €/ Mètrehors TVA

26,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VAN LEEUWEN
Diamètre extérieur tube
4 mm
Épaisseur de paroi
0.5 mm
Diamètre nominale
3
Pression max.
269 bar
Longueur commerciale
6 m
Matériau
Acier galvanisé
Catégorie de qualité
E235 (St 37-4)
Sans soudure
Oui