Eriks
VAN LEEUWEN

VAN LEEUWEN Tube HP sans soudure sans chrome 42x2 mm

  • ERIKS:13585387
Image 1
Ajouter à la liste

68,60 €/ Mètrehors TVA

83,01 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VAN LEEUWEN
Diamètre extérieur tube
42 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre nominale
38
Pression max.
94 bar
Longueur commerciale
6 m
Matériau
Acier galvanisé
Catégorie de qualité
E235 (St 37-4)
Sans soudure
Oui