167,00 €/ Mètrehors TVA
202,07 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
Date de livraison estimée - 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VAN LEEUWEN |
Diamètre extérieur tube | 38 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Diamètre nominale | 26 |
Pression max. | 340 bar |
Longueur commerciale | 6 m |
Matériau | Acier galvanisé |
Catégorie de qualité | E235 (St 37-4) |
Sans soudure | Oui |