Eriks
VAG

VAG Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21107 Fonte nodulaire/NBR PN10 Bride DN500

  • ERIKS:12674164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vannes à opercule en fonte malléable, avec joint souple, intérieur et extérieur enduit de revêtement époxy Resicoat® R4, écartement long EN 558 S15 (anciennement DIN 3202 F5), classe de pression PN10 ou PN16.
Ajouter à la liste

9 936,00 €/ Unitéhors TVA

12 022,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VAG
Série
EKO®plus (BETA® 300)
Type
21107
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu époxy (int.- et ext.)
Diamètre nominale
DN500
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 15
Longueur totale
70 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
O-ring
Joint
NBR
Matière de la pelle
Fonte ductile revêtu elastomère
Matière de l'axe
1.4057
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Matière du chapeau
EN-JS1030
Matière du joint de chapeau
NBR
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
50 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar