324,40 €/ Unitéhors TVA
392,52 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VAG |
Série | EKO®plus (BETA® 300) |
Type | 21105 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Revêtement du surface | Revêtu époxy (int.- et ext.) |
Diamètre nominale | DN80 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 15 |
Longueur totale | 280 mm |
Type de commande | Bout d’arbre nu |
Type de chapeau | Chapeau boulonné |
Type de joint d`axe | O-ring |
Joint | EPDM |
Matière de la pelle | Fonte ductile revêtu elastomère |
Matière de l'axe | 1.4021 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | EPDM |
Matière du chapeau | EN-JS1030 |
Matière du joint de chapeau | EPDM |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 30 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |
Approbations | KIWA |
KIWA | Oui |