Eriks
VAG

VAG Vannes à opercule Série: EKO®plus (BETA® 300) Type: 21104 Fonte nodulaire/EPDM KIWA PN10 Bride DN350

  • ERIKS:12674111
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vannes à opercule en fonte malléable, avec joint souple, intérieur et extérieur enduit de revêtement époxy Resicoat® R4, écartement court EN 558 S14 (anciennement DIN 3202 F4), classe de pression PN10 ou PN16.
Ajouter à la liste

5 700,00 €/ Unitéhors TVA

6 897,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VAG
Série
EKO®plus (BETA® 300)
Type
21104
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu époxy (int.- et ext.)
Diamètre nominale
DN350
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 14
Longueur totale
290 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
O-ring
Joint
EPDM
Matière de la pelle
Fonte ductile revêtu elastomère
Matière de l'axe
1.4021
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière du chapeau
EN-JS1030
Matière du joint de chapeau
EPDM
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
30 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Approbations
KIWA
KIWA
Oui