310,40 €/ Unitéhors TVA
375,58 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VAG |
Série | EKO-B |
Type | 21006 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1050 |
Revêtement du surface | Revêtu époxy (int.- et ext.) |
Diamètre nominale | DN65 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Norme de face à face | EN 558, Série 14 |
Longueur totale | 170 mm |
Type de commande | Bout d’arbre nu |
Type de chapeau | Chapeau boulonné |
Type de joint d`axe | O-ring |
Joint | NBR |
Matière de la pelle | Fonte ductile revêtu elastomère |
Matière de l'axe | 1.4404 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | NBR |
Matière du chapeau | EN-JS1050 |
Matière du joint de chapeau | NBR |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 35 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |