Eriks
VAG

VAG Vannes à opercule Série: EKO-B Type: 21006 Fonte nodulaire/NBR PN16 Bride DN150

  • ERIKS:14066687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vannes à opercule en fonte malléable, avec joint souple, intérieur et extérieur enduit de revêtement époxy, écartement court EN 558 S14 (anciennement DIN 3202 F4), classe de pression PN10 ou PN16.
Ajouter à la liste

681,60 €/ Unitéhors TVA

824,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VAG
Série
EKO-B
Type
21006
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1050
Revêtement du surface
Revêtu époxy (int.- et ext.)
Diamètre nominale
DN150
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
EN 558, Série 14
Longueur totale
210 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Type de chapeau
Chapeau boulonné
Type de joint d`axe
O-ring
Joint
NBR
Matière de la pelle
Fonte ductile revêtu elastomère
Matière de l'axe
1.4404
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Matière du chapeau
EN-JS1050
Matière du joint de chapeau
NBR
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
35 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar