12 256,00 €/ Unitéhors TVA
14 829,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VAG |
Série | EKN® M |
Type | 21182 |
Norme | EN (DIN) |
Conception | Double excentration |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Revêtement du surface | Revêtu |
Diamètre nominale | DN700 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN10 |
Norme de face à face | EN 558, Série 13 |
Longueur totale | 292 mm |
Type de commande | Réducteur quart de tour |
Matière de la manchette | EPDM |
Matière du papillon | Fonte ductile |
Nuance du papillon | EN-JS1030 |
Matière de l'axe | Acier inoxydable |
Nuance du l'axe | 1.4021 |
Matière de l'actionneur | EN-JL1040 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 30 °C |
KIWA | Oui |