Eriks
VAG

VAG Vanne à papillon Série: EKN® M Type: 21180 KIWA Fonte ductile/Fonte ductile/EPDM Double excentration Bout d’arbre nu PN10 Bride DN900

  • ERIKS:12674282
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22 824,00 €/ Unitéhors TVA

27 617,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VAG
Série
EKN® M
Type
21180
Norme
EN (DIN)
Conception
Double excentration
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu époxy (int.- et ext.)
Diamètre nominale
DN900
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 13
Longueur totale
330 mm
Type de commande
Bout d’arbre nu
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Fonte ductile
Nuance du papillon
EN-JS1030
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4021
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
30 °C
KIWA
Oui