Eriks
VAG

VAG Vanne à papillon Série: EKN® M Type: 21177 KIWA Fonte ductile/Fonte ductile/EPDM Double excentration Réducteur quart de tour PN10 Bride DN800

  • ERIKS:12674218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14 664,00 €/ Unitéhors TVA

17 743,44 €TVA incluse

4 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VAG
Série
EKN® M
Type
21177
Norme
EN (DIN)
Conception
Double excentration
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu époxy (int.- et ext.)
Diamètre nominale
DN800
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 14
Longueur totale
470 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Fonte ductile
Nuance du papillon
EN-JS1030
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4021
Matière de l'actionneur
EN-JL1040
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
30 °C
KIWA
Oui