Eriks
VAG

VAG Vanne à papillon Série: EKN® H Type: 21172 KIWA Fonte ductile/Fonte ductile/EPDM Double excentration Réducteur quart de tour PN10 Bride DN1100

  • ERIKS:14154997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 07/01/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VAG
Série
EKN® H
Type
21172
Norme
EN (DIN)
Conception
Double excentration
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu époxy (int.- et ext.)
Diamètre nominale
DN1100
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 14
Longueur totale
590 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Fonte ductile
Nuance du papillon
EN-JS1030
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4021
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'actionneur
EN-JL1040
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
30 °C
KIWA
Oui
DN
DN1100
Classe de pression
PN10
A
1384 mm
C
710 mm
H
1080 mm
L
590 mm
M
400 mm
Poids
1390 kg