Eriks
VAG

VAG Vanne à papillon Série: EKN® H Type: 21172 KIWA Fonte ductile/Fonte ductile/EPDM Double excentration Réducteur quart de tour PN16 Bride DN400

  • ERIKS:14154973
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 388,00 €/ Unitéhors TVA

5 309,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VAG
Série
EKN® H
Type
21172
Norme
EN (DIN)
Conception
Double excentration
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu époxy (int.- et ext.)
Diamètre nominale
DN400
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 14
Longueur totale
310 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Manchette
Remplaçable
Matière de la manchette
EPDM
Matière du papillon
Fonte ductile
Nuance du papillon
EN-JS1030
Matière de l'axe
Acier inoxydable
Nuance du l'axe
1.4021
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
EPDM
Matière de l'actionneur
EN-JL1040
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
30 °C
KIWA
Oui
DN
DN400
Classe de pression
PN16
A
596 mm
C
310 mm
H
606 mm
L
310 mm
M
400 mm
Poids
155 kg