Eriks
VAG

VAG Robinet à guillotine Série: Zeta Type: 21130 Fonte/SS316/NBR Volant PN10 Type entre-brides DN50 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:14202671
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

601,00 €/ Unitéhors TVA

727,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VAG
Série
Zeta
Type
21130
Norme
EN (DIN)
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtu époxy (int.- et ext.)
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN10
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
43 mm
Type de commande
Volant, tige tournante non-montante
Type de joint d'étenchéité
Bi-directionnel
Joint
NBR
Matériau de la plaque
SS316
Matière de l'axe
1.4021
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Matériau de support
1.4301
Matière de l'actionneur
Acier
Température du fluide
de -10 jusqu'à 50 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
DN
DN50
A
165 mm
H
290 mm
L
43 mm
M
200 mm
n1 x Ød1
4 x M16
Poids
9 kg