52 550,00 €/ Unitéhors TVA
63 585,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VAG |
Série | Zeta |
Type | 21130 |
Norme | EN (DIN) |
Construction du corps | 2 pièces |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Revêtement du surface | Revêtu époxy (int.- et ext.) |
Diamètre nominale | DN1000 |
Raccord | Type entre-brides |
Classe de pression | PN2,5 |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Norme de face à face | EN 558, Série 20 |
Longueur totale | 216 mm |
Type de commande | Réducteur quart de tour |
Type de joint d'étenchéité | Bi-directionnel |
Joint | NBR |
Matériau de la plaque | SS316 |
Matière de l'axe | 1.4021 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | NBR |
Matériau de support | 1.4301 |
Matière de l'actionneur | Acier |
Température du fluide | de -10 jusqu'à 50 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 2.5 bar |
DN | DN1000 |
A | 1230 mm |
H | 3250 mm |
L | 216 mm |
M | 500 mm |
n1 x Ød1 | 18 x M33 |
n2 x Ød2 | 10 x Ø37 |
Poids | 1200 kg |