Eriks
VAG

VAG Robinet à guillotine Série: Zeta Type: 21130 Fonte/SS304/NBR Réducteur PN4 Type entre-brides DN700 Classe de pression de la bride: PN10

  • ERIKS:13426894
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

27 010,00 €/ Unitéhors TVA

32 682,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VAG
Série
Zeta
Type
21130
Norme
EN (DIN)
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtu époxy (int.- et ext.)
Diamètre nominale
DN700
Raccord
Type entre-brides
Classe de pression
PN4
Classe de pression de la bride
PN10
Norme de face à face
EN 558, Série 20
Longueur totale
165 mm
Type de commande
Réducteur quart de tour
Type de joint d'étenchéité
Bi-directionnel
Joint
NBR
Matériau de la plaque
SS304
Matière de l'axe
1.4021
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
NBR
Matériau de support
1.4301
Matière de l'actionneur
Acier
Température du fluide
de -10 jusqu'à 50 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
4 bar
DN
DN700
A
895 mm
H
2410 mm
L
165 mm
M
400 mm
n1 x Ød1
16 x M27
n2 x Ød2
8 x Ø31
Poids
600 kg