18 490,00 €/ Unitéhors TVA
22 372,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VAG |
Série | PICO® |
Type | 21150 |
Raccord | Bride |
Diamètre nominale | DN300 |
Type de performance | Standard |
Classe de pression | PN16 |
Plage de pression réduite | de 2 jusqu'à 12 bar |
Pression d'entrée max. | 10 bar |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Matiériau du clapet | 1.4301 |
Matière du siège | 1.4301 |
Matière de la membrane | EPDM |
Matériau du capot de ressort | Plastique |
Avec manomètre | Oui |