Eriks
VAG

VAG Réducteur de pression Type 21150 fonte ductile EPDM PN16 DN200

  • ERIKS:13450094
Image 1
Électrovanne pour le contrôle sans cavitation de la pression et du débit sans énergie auxiliaire.
Longue durée de vie grâce au siège renforcé et donc résistant à l'usure. Le siège est soudé afin d'éviter que des bactéries ne se logent entre le boîtier et le siège.
Les manchons avec filetage (CORFIX), enfoncés dans le boîtier, empêchent toute exposition et donc toute corrosion dans les raccords des conduites de commande.
Les conduites de commande et les robinets sont fabriqués en acier inoxydable.
Ajouter à la liste

9 780,00 €/ Unitéhors TVA

11 833,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VAG
Série
PICO®
Type
21150
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN200
Type de performance
Standard
Classe de pression
PN16
Plage de pression réduite
de 2 jusqu'à 12 bar
Pression d'entrée max.
10 bar
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Matiériau du clapet
1.4301
Matière du siège
1.4301
Matière de la membrane
EPDM
Matériau du capot de ressort
Plastique
Avec manomètre
Oui