Eriks
VAG

VAG Purgeur et aérateur fig. 21140 fonte ductile PN25 taraudé 1"

  • ERIKS:13496299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aérateur et purgeur compact pour les petites et moyennes quantités d'air dans les conduites et pour l'évacuation de l'air lors des processus de traitement et de distribution de l'eau.
La pression minimale pour l'étanchéité de la soupape de purge est de 0,5 bar.
Ajouter à la liste

327,60 €/ Unitéhors TVA

396,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VAG
Série
BEV-E
Type
21140
Modèle
Purgeur d'air et aérateur
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtu époxy (int.- et ext.)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Diamètre nominale
1" (25)
Classe de pression
PN25
Joint
NBR
Matériau du flotteur
Plastique
Matière du chapeau
Fonte ductile
Pression maximale à 20 °C
25 bar
Température maximum de service
50 °C
DN
1"
Classe de pression
PN25
A
144 mm
B
118 mm
C
85 mm
D
59 mm
E
51 mm
H
160 mm
H1
134 mm