Eriks
VAG

VAG Clapet anti-retour Série: Top-Stop Type: 21120 Fonte nodulaire/EPDM Membrane Droit PN10 Bride DN200

  • ERIKS:12674185
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 252,00 €/ Unitéhors TVA

5 144,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VAG
Série
Top-Stop
Type
21120
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu époxy (int.- et ext.)
Diamètre nominale
DN200
Raccord
Bride
Classe de pression
PN10
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 48
Longueur totale
500 mm
Type de clapet
Membrane
Joint
EPDM
Matiériau du clapet
EPDM
Matière du chapeau
EN-JS1050
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
50 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10