Eriks
VAG

VAG Clapet anti-retour Série: Reto-Stop Type: 21122 Fonte nodulaire/EPDM Clapet à battant Droit PN16 Bride DN300

  • ERIKS:12674174
Image 1
Ajouter à la liste

4 584,00 €/ Unitéhors TVA

5 546,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VAG
Série
Reto-Stop
Type
21122
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu époxy (int.- et ext.)
Diamètre nominale
DN300
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 48
Longueur totale
700 mm
Type de clapet
Clapet à battant
Joint
EPDM
Matiériau du clapet
EN-JS1030
Matière du chapeau
EN-JS1030
Matière du joint du couvercle
EPDM
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
50 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16