3 613,60 €/ Unitéhors TVA
4 372,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VAG |
Série | Reto-Stop |
Type | 21122 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Revêtement du surface | Revêtu époxy (int.- et ext.) |
Diamètre nominale | DN250 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 48 |
Longueur totale | 600 mm |
Type de clapet | Clapet à battant |
Joint | EPDM |
Matiériau du clapet | EN-JS1030 |
Matière du chapeau | EN-JS1030 |
Matière du joint du couvercle | EPDM |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 50 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 |