Eriks
VAG

VAG Aérateur et purgeur d'air fig. 21142 PE/acier inoxydable PN16 DN80

  • ERIKS:13204649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aérateur et purgeur à chambre simple en polyéthylène pour les applications d'eaux usées.
L'appareil a été élargi afin de protéger les pièces fonctionnelles contre l'encrassement.
Le boîtier en plastique résistant à la corrosion permet également de faciliter la maintenance grâce à son faible poids.
Ajouter à la liste

2 384,00 €/ Unitéhors TVA

2 884,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VAG
Série
FLOWJET®
Type
21142
Modèle
Purgeur d'air et aérateur
Matériau du boîtier
PE
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN80
Classe de pression
PN16
Matière du chapeau
1.4308
Pression maximale à 20 °C
16 bar
Température maximum de service
50 °C
DN
DN80
Classe de pression
PN16
A
200 mm
B
200 mm
H
340 mm