2 477,60 €/ Unitéhors TVA
2 997,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VAG |
Série | FLOWJET® |
Type | 21142 |
Modèle | Purgeur d'air et aérateur |
Matériau du boîtier | PE |
Raccord | Bride |
Diamètre nominale | DN100 |
Classe de pression | PN16 |
Matière du chapeau | 1.4308 |
Pression maximale à 20 °C | 16 bar |
Température maximum de service | 50 °C |
DN | DN100 |
Classe de pression | PN16 |
A | 220 mm |
B | 220 mm |
H | 383 mm |