Eriks
VAG

VAG Aérateur et purgeur d'air fig. 21141 fonte nodularie PN25 DN200

  • ERIKS:14203187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Soupape à chambre simple à brides de grande capacité pour la purge et l'aération des conduites, mais également pour l'évacuation de l'air pendant le fonctionnement.
Résistante à la corrosion grâce aux pièces internes en acier inoxydable et aux flotteurs en plastique.
Fonctionnement sûr et fiable, même à des vitesses d'air élevées.
Ajouter à la liste

1 793,60 €/ Unitéhors TVA

2 170,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VAG
Série
DUOJET®
Type
21141
Modèle
Purgeur d'air et aérateur
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Revêtu époxy (int.- et ext.)
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN200
Classe de pression
PN25
Joint
EPDM
Matériau du flotteur
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
Acier inoxydable
Matière du chapeau
Fonte ductile
Matière de l'actionneur
Acier inoxydable
Matière du siège
Acier inoxydable
Vanne en entrée
Non
Pression maximale à 20 °C
25 bar
Température maximum de service
50 °C
DN
DN200
Classe de pression
PN25
A
360 mm
B
360 mm
H
505 mm