1 651,20 €/ Unitéhors TVA
1 997,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VAG |
Série | DUOJET® |
Type | 21141 |
Modèle | Purgeur d'air et aérateur |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Revêtement du surface | Revêtu époxy (int.- et ext.) |
Raccord | Bride |
Diamètre nominale | DN200 |
Classe de pression | PN16 |
Joint | EPDM |
Matériau du flotteur | Acier inoxydable |
Matiériau du clapet | Acier inoxydable |
Matière du chapeau | Fonte ductile |
Matière de l'actionneur | Acier inoxydable |
Matière du siège | Acier inoxydable |
Vanne en entrée | Non |
Pression maximale à 20 °C | 16 bar |
Température maximum de service | 50 °C |
DN | DN200 |
Classe de pression | PN16 |
A | 340 mm |
B | 340 mm |
H | 505 mm |