Eriks
V-COIL

V-COIL UNF 1.1/4 Taraud STI en jeux de 2 piéces

  • ERIKS:12506489
  • Fabricant:4022835031673
Image 1
Ajouter à la liste

339,41 €/ Unitéhors TVA

410,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
V-COIL
Forme de filetage
UNF
Dimension de filetage
1.1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
12 in
Matériau
HSS
Longueur totale
144 mm
Longueur de filetage
39 mm
Diamètre d'arbre
25 mm
Tête carrée
20 mm