Eriks
V-COIL

V-COIL UNC 1.1/4 Taraud STI en jeux de 2 piéces

  • ERIKS:12506470
  • Fabricant:4022835031185
Image 1
Ajouter à la liste

337,42 €/ Unitéhors TVA

408,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
V-COIL
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
1.1/4 in
Pas de filetage, filet intérieur
7 in
Matériau
HSS
Longueur totale
162 mm
Longueur de filetage
57 mm
Diamètre d'arbre
25 mm
Tête carrée
20 mm