Eriks
V-COIL

V-COIL UN 1.1/8x8 Taraud STI en jeux de 2 piéces

  • ERIKS:12506492
  • Fabricant:4022835031918
Image 1
Ajouter à la liste

244,34 €/ Unitéhors TVA

295,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
V-COIL
Forme de filetage
UN
Dimension de filetage
1.1/8 in
Pas de filetage, filet intérieur
8 in
Matériau
HSS
Longueur totale
151 mm
Longueur de filetage
51 mm
Diamètre d'arbre
22.4 mm
Tête carrée
18 mm