Eriks
V-COIL

V-COIL HSS-E M8x1,25 Taraud machine STI à refouler

  • ERIKS:12506570
  • Fabricant:4022835036111
Image 1
Ajouter à la liste

45,06 €/ Unitéhors TVA

54,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
V-COIL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet intérieur
1.25 mm
Matériau
HSS-co
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
24 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Tête carrée
8 mm