38,11 €/ Unitéhors TVA
46,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | V-COIL |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 6 |
Pas de filetage, filet intérieur | 1 mm |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 72 mm |
Longueur de filetage | 22 mm |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Tête carrée | 6.4 mm |