Eriks
V-COIL

V-COIL HSS-E M5x0,8 Taraud machine STI à refouler

  • ERIKS:12506568
  • Fabricant:4022835036081
Image 1
Ajouter à la liste

31,56 €/ Unitéhors TVA

38,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
V-COIL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
5
Pas de filetage, filet intérieur
0.8 mm
Matériau
HSS-co
Longueur totale
66 mm
Longueur de filetage
19 mm
Diamètre d'arbre
6.3 mm
Tête carrée
5 mm