Eriks
V-COIL

V-COIL HSS-E M4x0,7 Taraud machine STI à refouler

  • ERIKS:12506567
  • Fabricant:4022835036074
Image 1
Ajouter à la liste

31,56 €/ Unitéhors TVA

38,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
V-COIL
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
4
Pas de filetage, filet intérieur
0.7 mm
Matériau
HSS-co
Longueur totale
58 mm
Longueur de filetage
16 mm
Diamètre d'arbre
5 mm
Tête carrée
4 mm