Eriks
UVEX

UVEX wegwerpbouchon x-fit detec

  • ERIKS:14011169
  • Fabricant:4031101340562
Image 1
Bouchons jetables détectables
Les caractéristiques techniques du bouchon jetable uvex x-fit detec sont rigoureusement identiques à celles du uvex x-fit. uvex x-fit detec se distingue par son coloris bleu et a la particularité d'être muni de parties métalliques, permettant la détection du bouchon en cas d’intrusion dans le process de fabrication. Il est particulièrement adapté aux industries agroalimentaires.
Aperçu des avantages
  • La forme ergonomique s'adapte aux contours naturels du conduit auditif
  • Combine un confort de port optimal avec un maximum de protection
  • La technologie x-grip réduit la pression de dilatation et augmente ainsi le confort de port, même lors d'utilisations prolongées
  • Insertion et retrait simples
  • Pour les conduits auditifs moyens à grands
  • Couleur bleue intense pour une meilleure visibilité lors de la production
Ajouter à la liste

64,40 €/ par boîtehors TVA

77,92 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
UVEX