Eriks
UVEX

UVEX Wegwerpbouchon com4-fit

  • ERIKS:14067192
  • Fabricant:4031101340593
Image 1

uvex com4-fit
Grâce à leur design compact et ergonomique, les bouchons d’oreille uvex com4-fit offrent un excellent confort aux porteurs dont le canal auditif est plus étroit. Les bouchons d’oreille uvex com4-fit ont une peau fermée qui empêche la pénétration de corps étrangers dans la surface. La mousse souple offre un grand confort, même lors d'utilisations prolongées. RSB : 33 dB(A) H: 33 dB(A) M: 30 dB(A) L: 29 dB(A)
Aperçu des avantages
  • La forme ergonomique s'adapte aux contours naturels du conduit auditif
  • Combine un confort de port optimal avec un maximum de protection
  • La technologie x-grip réduit la pression de dilatation et augmente ainsi le confort de port, même lors d'utilisations prolongées
  • Insertion et retrait simples
  • Pour les conduits auditifs petits à moyen
  • Couleur de signalisation pour une bonne visibilité
Ajouter à la liste

29,20 €/ par boîtehors TVA

35,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
UVEX
Série
Com4-Fit
Type
2112/004