Eriks
UVEX

UVEX Lunettes 9161-005

  • ERIKS:11886745
  • Fabricant:4031101062372
Image 1
Very comfortable cover spectacle with unrestricted lateral vision, fits over most prescription spectacles. Exceptional pressure-free fit thanks to Uvex duoflex temples. Effective indirect ventilation due to special temple design with large side shields. Individually adjustable temple length settings with 4 different positions. Unbreakable polycarbonate lens with maximum UV protection and frosted brow guard to block overhead glare.
Ajouter à la liste

7,28 €/ Unitéhors TVA

8,81 €TVA incluse

71 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
UVEX
Série
9161
Type
9161.005
Style/type de cadre
Surlunette de protection (OTG)
Couleur de la lentille
Incolore