Eriks
UVEX

UVEX Chaussure trend 2 haut S3 6935.2 Largeur 11 pointure 38

  • ERIKS:14385120
  • Fabricant:4031101769684
Image 1
Botte de sécurité sportive s3 à coupe large
Tous les matériaux de la semelle sont exempts de silicones, de plastifiants et d'autres substances nuisant au mouillage de la peinture
Système de laçage fluide, résistant à la saleté et à la chaleur
Conforme à la spécification ESD avec une résistance de volume inférieure à 35 mégaohms
Protection fiable pour les porteurs : semelle intermédiaire en acier anti-perforation, embout en acier et talon stabilisateur uvex anti-twist pour éviter la torsion de la cheville
Semelle extérieure de conception ergonomique en polyuréthane à double densité avec une excellente résistance au glissement
Détails réfléchissants pour une meilleure visibilité
Le capuchon de protection en polyuréthane expansé aide à prolonger la durée de vie de la tige
Technologie Uvex climazone : doublure, tige et semelle intérieure climatique confortable amovible avec un système de transport de l'humidité qui aide à maintenir la température du pied pour un confort de port optimal
Sensation de port confortable et douce - rembourrage doux sur le col et la languette anti-poussière
Semelle intérieure confortable antistatique amovible, avec un système de transport de l'humidité et une absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l'avant-pied
Largeur 11
Norme en iso 20345:2011 s3 src
Tailles 36 - 52
Ajouter à la liste

81,18 €/ Pairehors TVA

98,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
UVEX