Eriks
UVEX

UVEX Chaussure trend 2 bas S3 6934.1 Largeur 10 pointure 45

  • ERIKS:14385076
  • Fabricant:4031101775661
Image 1
Chaussure de sécurité sportive
Les semelles sont exemptes de silicones, de plastifiants et d'autres substances qui interfèrent avec les agents mouillants
Chaussure de sécurité avec système de laçage résistant à la saleté et à la chaleur
Avec une résistance de volume inférieure à 35 mégaohms, la chaussure de sécurité répond aux spécifications ESD
Embout en acier et semelle intercalaire en acier anti-perforation
Talon stabilisateur uvex anti-twist pour éviter la torsion de la cheville
Embout en mousse pour protéger le matériau supérieur de la chaussure
Semelle extérieure de conception ergonomique en polyuréthane à double densité avec une excellente résistance au glissement
Les éléments réfléchissants améliorent le design et augmentent la sécurité du porteur car ils sont plus visibles
Excellente absorption des chocs
Hauts niveaux de confort de port
Semelle intérieure amovible, antistatique et confortable, avec un système de transport de l'humidité et une absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l'avant-pied
Ajouter à la liste

79,20 €/ Pairehors TVA

95,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
UVEX