Eriks
UVEX

UVEX Chaussure trend 2 bas S2 6934.8 Largeur 11 pointure 52

  • ERIKS:14385022
  • Fabricant:4031101769288
Image 1
Chaussure de sécurité sportive S2 à coupe large
Tous les matériaux de la semelle sont exempts de silicones, de plastifiants et d'autres substances nuisant au mouillage de la peinture
Système de laçage fluide, résistant à la saleté et à la chaleur
Conforme à la spécification ESD avec une résistance de volume inférieure à 35 mégaohms
Protection fiable pour les porteurs : embout en acier et talon stabilisateur uvex anti-twist pour éviter la torsion de la cheville
Semelle extérieure de conception ergonomique en polyuréthane à double densité avec une excellente résistance au glissement
Détails réfléchissants pour une meilleure visibilité
Technologie Uvex climazone : doublure, tige et semelle intérieure climatique confortable amovible avec un système de transport de l'humidité qui aide à maintenir la température du pied pour un confort de port optimal
Sensation de port confortable et douce - rembourrage doux sur le col et la languette anti-poussière
Semelle intérieure confortable antistatique amovible, avec un système de transport de l'humidité et une absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l'avant-pied
Largeur 11
Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Tailles 36 - 52
Ajouter à la liste

75,24 €/ Pairehors TVA

91,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
UVEX