Eriks
UVEX

UVEX Chaussure de sécurité haute uvex 2 trend S3 69353 largeur 12 , taille 52

  • ERIKS:14463143
  • Fabricant:4031101776187
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Caractéristiques générales :

Botte de sécurité S3 sportive à coupe large
Tous les matériaux de la semelle sont exempts de silicones, de plastifiants et d'autres substances altérant le mouillage de la peinture.
Système de laçage souple, résistant à la saleté et à la chaleur.

Caractéristiques de protection :

Répond aux spécifications ESD avec une résistance volumique inférieure à 35 mégaohms.
Protection fiable pour les utilisateurs : semelle intermédiaire en acier résistant à la pénétration, embout en acier et talon stabilisateur uvex anti-twist pour empêcher la torsion de la cheville.
Semelle extérieure ergonomique en polyuréthane double densité offrant une excellente résistance au glissement.
Détails réfléchissants pour une meilleure visibilité
Capuchon en polyuréthane expansé permettant d'augmenter la durée de vie de la tige.

Caractéristiques de confort :

Technologie Uvex climazone : la doublure, la tige et la semelle intérieure climatique confortable et amovible avec système de transport de l'humidité contribuent à maintenir la température du pied pour un confort optimal de l'utilisateur.
Sensation de port confortable et douce - rembourrage doux sur le col et la languette anti-poussière.
Semelle intérieure amovible confortable et antistatique, avec système de transport de l'humidité et absorption supplémentaire des chocs au niveau du talon et de l'avant-pied.
Art. no. 69353
Ajouter à la liste

81,18 €/ Pairehors TVA

98,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
UVEX