Eriks
UVEX

UVEX Chaussure de sécurité haute uvex 2 trend S2 69359 largeur 12 , taille 51

  • ERIKS:14463159
  • Fabricant:4031101775579
Image 1
Chaussure de sécurité haute sportive s2 avec coupe large
Tous les matériaux de la semelle sont exempts de silicones, de plastifiants et d'autres substances qui mouillent la peinture
Système de laçage fluide, résistant à la saleté et à la chaleur
Conforme aux spécifications ESD avec une résistivité volumique inférieure à 35 mégohms
Protection fiable pour les porteurs : embout en acier et talon stabilisateur uvex anti-twist pour éviter la torsion de la cheville
Semelle extérieure de conception ergonomique en polyuréthane à double densité avec une excellente résistance au glissement
Détails réfléchissants pour une meilleure visibilité
Technologie Uvex climazone : doublure, tige et semelle intérieure climatique confortable amovible avec système de transport de l'humidité aide à maintenir la température du pied pour un confort de port optimal
Toucher doux et confortable - rembourrage doux sur le col et la langue
Semelle intérieure de confort antistatique amovible, avec un système de transport de l'humidité et une absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l'avant-pied
Ajouter à la liste

77,22 €/ Pairehors TVA

93,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
UVEX