Eriks
UVEX

UVEX Chaussure de sécurité haute uvex 1 S1 SRC 8547.8 largeur 11,taille 38

  • ERIKS:14466499
  • Fabricant:4031101609317
Image 1
Chaussure de sécurité sportive et multifonctionnelle
Particulièrement léger et flexible
La dernière génération d'embouts uvex xenova® 100 % sans métal, design compact, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductivité thermique et propriétés antimagnétiques
Fabriqué avec une nouvelle dernière technologie développée pour un confort de port prolongé
La technologie uvex climazone assure un confort de port optimal
Matériau supérieur en micro-velours high-tech respirant et perforé
La doublure en mesh Distance offre une respirabilité optimale
Convient aux personnes allergiques au chrome. Fabriqué à partir de matériaux synthétiques
Conception pratiquement sans couture pour éliminer les points de pression
Semelle de confort amovible, antistatique, avec système de contrôle de l'humidité et absorption supplémentaire des chocs au talon et à l'avant du pied
Col et languette doux et rembourrés
Semelle en polyuréthane à double densité exceptionnelle avec les meilleures caractéristiques d'absorption des chocs et une excellente résistance au glissement, sans inhibiteurs de mouillage de laque tels que les silicones, les phtalates, etc.
Répond aux exigences ESD : résistance à la terre < 35 mégaohms
Disponible dans une gamme de taille de 35 à 52 et de largeur 10 à 12
Certifié uvex medicare pour les semelles orthopédiques individuelles et les ajustements individuels de la semelle tels que l'augmentation globale, l'augmentation intérieure et extérieure et d'autres solutions
Ajouter à la liste

95,04 €/ Pairehors TVA

115,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
UVEX