Eriks
UVEX

UVEX Chaussure de sécurité haute uvex 1 G2 68339 S2 largeur 12,taille 50

  • ERIKS:14463105
  • Fabricant:4031101933092
Image 1
Caractéristiques générales

Chaussure de sécurité haute S2 particulièrement légère
Convient aux personnes allergiques au chrome, car la chaussure est en matière synthétique
Tous les matériaux de la semelle sont exempts de silicones, de plastifiants et d'autres substances qui interfèrent avec le mouillage de la peinture

Caractéristiques de protection

Nouvelle technologie de semelle uvex i-purenrj avec d'excellentes propriétés d'amortissement à l'avant-pied et au talon, un bon retour d'énergie de course (rebond) sur toute la semelle intermédiaire et une stabilité optimale grâce au talon en mousse
Conforme aux spécifications ESD avec une résistance aux fuites électriques inférieure à 35 mégohms
Nouvel embout uvex xenova® plus large, 100 % sans métal – compact, de forme anatomique, avec une bonne stabilité latérale et non conducteur de la chaleur, pour plus d'espace pour les orteils et un ajustement optimal

Caractéristiques de confort

Confort de port exceptionnel grâce à une forme nouvellement développée et plus large et aux matériaux respirants optimisés pour le climat
Construction de tige pratiquement sans couture en matériau micro velours de haute technologie pour éviter les points de pression, hydrophobisée
Assise plantaire confort antistatique remplaçable avec système d'évacuation de l'humidité et rembourrage supplémentaire du talon et de l'avant-pied ainsi qu'un bon soutien de la voûte plantaire
Languette et col en tissu légèrement rembourrés
Les tailles 35 à 40 sont fabriquées dans une forme féminine
Ajouter à la liste

99,00 €/ Pairehors TVA

119,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
UVEX