Eriks
UVEX

UVEX Chaussure de sécurité basse Xenova 2 protection S1 largeur 11 pointure 49

  • ERIKS:14298518
  • Fabricant:4031101747224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Un confort amélioré, une protection fiable et une apparence attrayante : voici les nouvelles uvex 2 xenova®. Les chaussures de sécurité totalement exemptes de métal sont encore plus confortables pour le pied. Un ajustement amélioré, un poids réduit et un rembourrage optimal, une respirabilité et un rembourrage augmentent considérablement le confort de port. Les nouveaux modèles polyvalents sont non seulement plus confortables, mais aussi plus attrayants et plus colorés.

Caractéristiques générales :
en matériaux synthétiques et donc adaptés aux personnes allergiques au chrome
les matériaux de la semelle sont exempts de silicones, de plastifiants et d'autres substances qui nuisent au mouillage du vernis

Caractéristiques de protection :
les chaussures de sécurité à talon bas sont conformes aux spécifications ESD avec une résistance à la perforation inférieure à 35 mégaohms
nez protecteur uvex xenova® 100 % sans métal - compact, de forme anatomique, avec une bonne stabilité latérale et thermiquement non conducteur
semelle ergonomique composée de deux duretés de polyuréthane avec une très bonne résistance au glissement.

Caractéristiques de confort :
faible poids
très bon amortissement
Très bon confort de port grâce à une nouvelle forme et à des matériaux respirants optimisés pour le climat.
lit de pied confort antistatique remplaçable avec système de transport de l'humidité et rembourrage supplémentaire du talon et de l'avant-pied
fermeture de la tige rembourrée et douce
Ajouter à la liste

73,26 €/ Pairehors TVA

88,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
UVEX