Eriks
UVEX

UVEX Chaussure de sécurité basse uvex 1 S1 BOA® largeur 11 pointure 43 noir/jaune

  • ERIKS:14318109
  • Fabricant:4031101742038
Image 1
Chaussure de sécurité sportive et multifonctionnelle
Particulièrement légère et flexible
Embout uvex xenova® de dernière génération 100% sans métal, design compact, forme anatomique, bonne stabilité latérale, pas de conductivité thermique et propriétés antimagnétiques
Fabriqué avec une nouvelle technologie de semelle pour un confort de port prolongé.
La technologie uvex climazone assure un confort optimal pour l'utilisateur.
Tige en micro velours high-tech, respirante et perforée.
La doublure en maille à distance assure une respirabilité optimale
Convient aux personnes allergiques au chrome. Fabriquées en matériaux synthétiques
Cadran Boa Fit System pour un confort personnalisé et constant toute la journée
Conception pratiquement sans coutures pour éliminer les points de pression
Semelle intérieure confort amovible, antistatique, avec système de contrôle de l'humidité et absorption supplémentaire des chocs au talon et à l'avant du pied
Col et languette souples et rembourrés
Semelle exceptionnelle en polyuréthane double densité offrant les meilleures caractéristiques d'absorption des chocs et une superbe résistance au glissement, sans inhibiteurs de mouillage du vernis tels que les silicones, les phtalates, etc.
Répond aux exigences ESD : résistance à la terre () 35 mégohms
Disponible dans une gamme de tailles allant de 35 à 52 et de largeur 10 à 12
Certifié par uvex medicare pour les semelles orthopédiques individuelles et les ajustements individuels de l'unité de la semelle tels que l'augmentation globale, l'augmentation intérieure et extérieure et d'autres solutions.
N° d'art. 6565.8
Largeur 11
Norme EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Tailles 35 - 52
Ajouter à la liste

108,90 €/ Pairehors TVA

131,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
UVEX