Eriks
UVEX

UVEX Casquette de protection uvex u-cap sport vent taille52-54 cm

  • ERIKS:14440653
  • Fabricant:4031101605661
Image 1
Une protection de la tête peut réduire considérablement les risques de blessure, même dans les zones où elle n'est pas requise. La casquette anti-heurt donne en outre un look sportif à vos collaborateurs.

Caractéristiques générales:

Casquette anti-heurt sportive
Disponible dans les tailles 52 à 54 cm, 55 à 59 cm et 60 à 63 cm
Tissu mesh léger
Broderie personnalisable
Couleur : noir

Caractéristiques de protection:

Protection anti-choc fiable conforme à la norme NF EN 812
Coque dure innovante au design Armadillo avec structure alvéolée et éléments amortisseurs
Ajouter à la liste

16,56 €/ Unitéhors TVA

20,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
UVEX