Eriks
UVEX

UVEX Casque de sécurité Pheos E Orange WR bouton rotatif

  • ERIKS:14257882
  • Fabricant:4031101586434
Image 1
Casque léger au design sportif
Coque de casque entièrement fermée pour une utilisation par les électriciens
Testé et certifié selon les normes EN 397 et EN 50365 (1000 VAC)
Systèmes d'adaptateurs pour visières uvex, casques antibruit uvex et lampes de casque
Harnais de suspension avec ajusteurs de taille rotatifs pour un réglage individuel de la largeur.
Plage de réglage : 52-61 cm
Ajouter à la liste

14,73 €/ Unitéhors TVA

17,82 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
UVEX
Couleur
Orange
Norme
EN397, MM, -30°C, EN50365
Trous d'aération
Oui
Suspension
Sangle 6 points
Tension nominale jusqu’à
1000 V