Eriks
UVEX

UVEX Casque de sécurité Pheos E Jaune

  • ERIKS:14257879
  • Fabricant:4031101510170
Image 1
Casque léger au design sportif
Coque de casque entièrement fermée pour une utilisation par les électriciens
Testé et certifié selon les normes EN 397 et EN 50365 (1000 VAC)
Systèmes d'adaptateurs pour visières uvex, casques antibruit uvex et lampes de casque
Harnais conventionnel à 6 points de suspension en textile pour un ajustement confortable
Ajouter à la liste

12,20 €/ Unitéhors TVA

14,76 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

18 En stock - Date de livraison estimée 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
UVEX
Couleur
Jaune
Norme
EN397, MM, -30°C, EN50365
Trous d'aération
Oui
Suspension
Sangle 6 points
Tension nominale jusqu’à
1000 V