Eriks
UVEX

UVEX Casque de sécurité Pheos E Blanc-S-WR visière court ,bouton rotatif

  • ERIKS:14257877
  • Fabricant:4031101566504
Image 1
Casque léger au design sportif
Coque de casque entièrement fermée pour une utilisation par des électriciens
Testé et certifié conforme aux normes EN 397 et EN 50365 (1000 VAC)
Bord court
Systèmes d'adaptateurs pour visières uvex, casques antibruit uvex et lampes de casque
Harnais de suspension avec ajusteurs de taille rotatifs pour un réglage individuel de la largeur.
Plage de réglage : 52-61 cm
Ajouter à la liste

15,36 €/ Unitéhors TVA

18,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
UVEX
Couleur
Blanc
Norme
EN397, MM, -30°C, EN50365
Trous d'aération
Oui
Suspension
Sangle 6 points
Tension nominale jusqu’à
1000 V